Žal izdelek trenutno ni na voljo.

Injektirna masa WIT EA 150

Tudi za polne zidake in nerazpokan beton

  • Tip oznake: WIT-EA 150
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 35 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 80 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 50 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 80 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C
  • Kemijska osnova: epoksiakrilat, vsebuje stiren
  • Barva: siva.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•2K-reakcijska smolna malta, epoksiakrilat s stirenom

  • •Brez nastanka madežev pri uporabi na naravnem kamnu (prej je treba preveriti na vzorcu kamna, ali malta povzroča razbarvanje)
  • •Kartuša se lahko ponovno uporabi z zamenjavo statičnega mešalnika ali ponovnim zapiranjem z zaporko do konca roka uporabe
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•2K-reakcijska smolna malta, epoksiakrilat s stirenom

  • •Brez nastanka madežev pri uporabi na naravnem kamnu (prej je treba preveriti na vzorcu kamna, ali malta povzroča razbarvanje)
  • •Kartuša se lahko ponovno uporabi z zamenjavo statičnega mešalnika ali ponovnim zapiranjem z zaporko do konca roka uporabe
*
*
*