5 L zimsko čistilo za steklo z izlivno pipo + merilna posoda z izlivnim vratom

19,9
19,9

Set vsebuje zimsko čistilo za steklo z izlivno pipo in merilno posodo z izlivnim vratom.

Izbirate lahko med 5 L in 20 L čistilom za steklo.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202507197
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ČISTILO ZA STEKLO

  • Učinkovit koncentrat za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, predvsem v zimskem času.
  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje apnenca na šobah.
  • Lahko ga uporabljamo tudi v letnem času.
  • Primerno za čiščenje polikarbonatnih stekel.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Mešalna razmerja pri koncentratu ki so prikazana v razpredelnici so merjena v mirujočem stanju.

POSODA MERILNA Z IZLIVNIM LIJAKOM 2L

Odlično primerno za prelivanje olja, hladilne tekočine, čistila za stekla itd.

  • Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
  • Barva: Bela
  • Odpornost proti: Olje, kislina.

IZLIVNA PIPA

Prednosti:

  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno in čisto doziranje - tudi v ozke vratove z navojem.
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Visoka pretočnost - > 5 litrov/min.
  • Odpornost proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

 

Specifikacije izdelkov
* *
Količina čistila 5 L
Pretočnost 5 L
*
*
*

ČISTILO ZA STEKLO

  • Učinkovit koncentrat za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, predvsem v zimskem času.
  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje apnenca na šobah.
  • Lahko ga uporabljamo tudi v letnem času.
  • Primerno za čiščenje polikarbonatnih stekel.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Mešalna razmerja pri koncentratu ki so prikazana v razpredelnici so merjena v mirujočem stanju.

POSODA MERILNA Z IZLIVNIM LIJAKOM 2L

Odlično primerno za prelivanje olja, hladilne tekočine, čistila za stekla itd.

  • Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
  • Barva: Bela
  • Odpornost proti: Olje, kislina.

IZLIVNA PIPA

Prednosti:

  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno in čisto doziranje - tudi v ozke vratove z navojem.
  • Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
  • Visoka pretočnost - > 5 litrov/min.
  • Odpornost proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili

 

Specifikacije izdelkov
Količina čistila 5 L
Pretočnost 5 L