6 x milo za roke "N-Plus" (4000 ml)

79,9
79,9
Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močne umazanije z naravnimi perlitskimi abrazivnimi delci.
Priloge
Art.-Št.: AW202512215
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Milo za roke (N-Plus) Skin 4000 ml (Art.-Št.: 0893900001)

Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močne umazanije z naravnimi perlistimi abrazivnimi delci. Primerno za dozirni sistem.

  • Vsebina: 4000 ml
  • Vonj: limona
  • Barva: siva
  • Moč (sistem točk): 3 od 5 točk
  • pH-vrednost: 4,8
  • Čas uporabe po odprtju: 12 mesecev
  • Brez silikona: da
  • Brez mila: da
  • Čisti in neguje
  • Preprečuje draženje kože zaradi visoke vsebnosti substanc s profilaktičnim učinkom
  • pH-nevtralno in brez mila
  • Dermatološko testirano
  • Preprečuje zamašitev odtoka
  • Brez alkalij in silikona
*
*
*

Milo za roke (N-Plus) Skin 4000 ml (Art.-Št.: 0893900001)

Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močne umazanije z naravnimi perlistimi abrazivnimi delci. Primerno za dozirni sistem.

  • Vsebina: 4000 ml
  • Vonj: limona
  • Barva: siva
  • Moč (sistem točk): 3 od 5 točk
  • pH-vrednost: 4,8
  • Čas uporabe po odprtju: 12 mesecev
  • Brez silikona: da
  • Brez mila: da
  • Čisti in neguje
  • Preprečuje draženje kože zaradi visoke vsebnosti substanc s profilaktičnim učinkom
  • pH-nevtralno in brez mila
  • Dermatološko testirano
  • Preprečuje zamašitev odtoka
  • Brez alkalij in silikona