PREDVLEKA ZA KABLE-PES-BOX-D5,3MM-30M

Priloge
Art.-Št.: 0975850430
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Z dvostranskim Powergliderjem za najožji polmer za polaganje kablov

  • • Obvlada celo polmere in ozka območja, ki jih običajne vlečne tuljave ne morejo.
  • • Povečana prebojna moč z bistveno manj uporabljene sile
  • • Posebna glava za potiskanje tuljave in vlečenje kabla
  • • Menjava glave ni potrebna
  • • Veliko kovinsko uho za preprosto držanje kabla

Poliestrska tuljava

  • • Tuljava se ne zlomi ali strga – niso potrebna dolgotrajna popravila
  • • 50 % manjše trenje kot običajne tuljave za dovajanje kablov
  • • Precej lažji za uporabo kot tuljave iz steklenih vlaken ali plastike
  • • Večje vlečne sile kot tuljave iz steklenih vlaken ali plastike

Obvestilo

  • Ni primeren za uporabo v povezavi z napravo za dovajanje kabla CPS 1.
Specifikacije izdelkov
Dolžina 30 m
Oblikovanje S škatlo za zvijanje žice
PREMER 5,3 mm
Natezna obremenitev 300 kg
Material Poliester
Barva Črna