ORSYBULL PREDALNIK ZA ORODJE 5/4-5

Idealna rešitev za orodja in majhne dele. Lahko se razdeli s pregradnimi elementi in sistemskimi vložki. Predali so na voljo s centralnim zaklepanjem in individualnim zaklepanjem.

Priloge
Art.-Št.: 0962330042
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Inteligentni

  • Škatle preprosto zložite in jih zaklenite s pametnim mehanizmom za spenjanje.

Močan

  • Izjemno robustni zaradi stranic, odpornih na udarce, izdelanih iz visokokakovostne plastike, ki se tudi ne deformira in ne povzroča korozije. Škatle lahko nosijo do 100 kg.

Praktično

  • Veliki, ergonomsko oblikovani ročaji za visoko uporabniško udobje - brez bolečega vrezovanja v uporabnikovo roko.

Uporabno

  • Enostavno zaklepanje in odklepanje zaradi posebnega drsnega mehanizma.

Varno

  • Vsaka škatla je opremljena s ključavnico, ki preprečuje dostop do vsebine.
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija) 592 x 390 x 400 mm
Število predalov 5 KOSOV
Zasnova predalov 5 predalov, Š 480 x G 335 x V 62 mm
Nosilnost predala 25 kg
Vsebina 50 l
Število tipk 2 KOSA