SVEDER NAVOJNI-ROČNI-ZAKLJUČNI REZALNIK-DIN352-HSS-M2

Z obrobnim rezom oblike C za ročno izdelavo metričnih standardnih navojev ISO v skladu z DIN13 v skoznjih in slepih luknjah v skupinah materialov iz jekla, neželeznih kovin in litega železa do trdnosti 800 N/mm².

Priloge
Art.-Št.: 06403 2
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Navodila

  • Za izdelavo celotnega navoja so dodatno potrebni konični in drugi navoji.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa Tretji dotik
Standardi DIN 352
Vrsta navoja x nazivni premer M2
Pitch 0,4 mm
Dolžina 36 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 8 mm
Premer trna 2,8 mm
Velikost kvadrata 2,1 mm
Premer luknje v jedru 1,6 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta navoja Metrični navoj