|
Širina
|
20 mm |
|
Nazivni premer
|
10 mm |
|
Odprtina za prirobnico
|
Nazivni premer 8 mm |
|
Razdalja med središčem cevi in središčem luknje
|
19,5 mm |
|
Standardi
|
DIN 3016 |
|
Material
|
Jeklo |
|
Površina
|
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano |
|
Material gumijastega profila
|
Etilensko-propilen-dien-terpolimerna guma |
|
Barva gumijastega profila
|
Črna |
|
Trdota Shore A
|
70 |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 120 °C |