DRSNO KLADIVO ZA PINPULLER

Priloge
Art.-Št.: 0691500288
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Primerno za varilne pištole ali za nosilce z Ø 10 mm in 16 mm

  • Za hitro odstranjevanje vdolbin na karoseriji, idealno v kombinaciji s PinPuller Spot
Specifikacije izdelkov
Dolžina 400 mm
Teža izdelka (na kos) 1831.960 g