Žal izdelek trenutno ni na voljo.
Delovne hlače Stretch Evolution
Inovativne delovne hlače v preprostem dizajnu so zaradi svoje tkanine s 4-smernim raztezanjem zelo odporne.
- Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
- Površinska masa tkanine na m²: 214 g
- Norme: EN 14404
- EN-standard: 14404
- Pralno pri: 40 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, Ne sušiti v sušilnem stroju, Likanje pri nizki temperaturi, Ne kemično čistiti
- 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, 1 žep za zložljiv meter
- Odrsevni vložki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
- Trojne šive, držalo za ID-kartico, žepi za kolenske ščitnike, certificirano po DIN EN 14404
- Skriti gumbi za preprečevanje prask na površinah, 4-smerno raztezanje, hitro sušenje
- Žep za mobilni telefon z E-Care zaščito
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct