Žal izdelek trenutno ni na voljo.

Digitalna vodna tehtnica

Vodotesna in prašno odporna digitalna magnetna vodna tehtnica z lahkim in stabilnim kovinskim profilom

  • Dolžina: 61 cm
  • Širina: 60 mm
  • Višina: 30 mm
  • Število baterij: 2 STK
  • Tip baterije: Mignon AA
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • Prikaz merilne vrednosti: 0,1 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029 stopinj.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dobra berljivost prikazanih vrednosti

  • Dva velika, pregledna, osvetljena zaslona (sprednja stran in zgornja obdelana merilna površina)
  • Akustična, izklopljiva vodila nagiba
  • • Stalen zvok pri 0,00 stopinjah v vodoravnem in navpičnem položaju
  • • Enostavno poravnavanje predmetov brez stika z očmi
  • Zelo močni magneti, brez zdrsa na kovinskih površinah
  • Redki zemeljski magneti
  • Zelo visoka natančnost tudi pri merjenju nad glavo
  • Dve obdelani merilni površini
  • Lahko odstranljive, blažilne končne kape
  • Prenos merilnih ravnin, poravnanih z delovnimi površinami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dobra berljivost prikazanih vrednosti

  • Dva velika, pregledna, osvetljena zaslona (sprednja stran in zgornja obdelana merilna površina)
  • Akustična, izklopljiva vodila nagiba
  • • Stalen zvok pri 0,00 stopinjah v vodoravnem in navpičnem položaju
  • • Enostavno poravnavanje predmetov brez stika z očmi
  • Zelo močni magneti, brez zdrsa na kovinskih površinah
  • Redki zemeljski magneti
  • Zelo visoka natančnost tudi pri merjenju nad glavo
  • Dve obdelani merilni površini
  • Lahko odstranljive, blažilne končne kape
  • Prenos merilnih ravnin, poravnanih z delovnimi površinami
*
*
*