Žal izdelek trenutno ni na voljo.
Injektirna masa WIT PE1000
Čista epoksidna malta z daljšim časom obdelave, idealna za velike globine sidranja in vrtalne luknje ter visoke temperature. Za kompozitne sidre, beton in naknadno vgrajene armature (REBAR)
- Tip oznake: WIT-PE 1000
- Pakiranje: kartuša
- Obseg dobave: kartuša + statični mešalnik
- Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: 0 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
- Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 72 °C / po popolnem strjevanju
- Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 24 °C
- Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 72 °C
- Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 24 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C
- Dovoljenja: ETA-19/0542, ETA-19/0543
- Kemijska osnova: čista epoksidna smola, brez stirena
- Barva: siva.
•2K-reakcijska smolna malta, čista epoksidna smola
- •Posamična pritrditev razpokanega in nerazpokanega betona, potres C1 (M8 do M30) in C2 (M12 do M30): sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, notranji navojni sidrni vložek W-VI-IG
- •"WHG površine": Würth injektacijski sistem WIT-PE 1000 (kompozitni vložek), sidranje v premazane betonske površine v LAU objektih
- •Naknadno vgrajene armature
- •Sidranje navojnih palic v naravni kamen (brez dovoljenja / ocene)
- Dokaz zmogljivosti
- •Evropska tehnična ocena ETA-19/0542: posamična pritrditev + razpokan in nerazpokan beton (sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, notranji navojni sidrni vložek W-VI-IG), potres C1 (M8 do M30) in C2 (M12 do M30)
- •Evropska tehnična ocena ETA-19/0543: naknadno vgrajene armature (REBAR)
- •Evropska tehnična ocena ETA-23/0421: naknadno vgrajene armature z izboljšano povezavo in odpornostjo na razpoke pri statičnih obremenitvah
- •Splošno gradbeno dovoljenje Z-74.8-219: sidrni sistem "injektacijski sistem WIT-PE 1000 za beton" za uporabo na premazanih betonskih površinah v LAU objektih (sidranje v WHG tesnilne površine)
- •Splošno gradbeno dovoljenje Z-21.8-2156: naknadno izdelana armatura z odpornostjo na utrujenostne obremenitve
- •EPD: okoljska produktna deklaracija po ISO 14025 in EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- •Preizkus tesnosti pri vodnem tlaku 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, preizkusno poročilo št. PB 5.1/20-424-2
- •Odpornost proti požaru po DIN EN 1363-1: razpokan in nerazpokan beton, inženirski biro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct