Žal izdelek trenutno ni na voljo.
Izravnalna masa
Pripravljena lahka izravnalna masa za suho gradnjo in notranjo gradnjo s perliti. Ustreza EN 15824.
- Gostota: 1,15 kg/l
- Vezivo: Lateks
- Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: 5 do 35 °C
- Topilo: Voda
- Velikost zrn: 0,15 mm
- Barva: Svetlo siva (siva)
- Minimalni/maksimalni čas sušenja: 2-3 h
- Polnilo: Perliti in beli dolomitni marmor
- Minimalna vsebnost trdnih delcev: 60 %
- pH-vrednost: 9
- Vsebina: 10 l
- Pakiranje: Vedro
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 12 mesecev
- Pogoj za čas sušenja: pri 20°C in 50% relativni vlažnosti zraka na 1 mm debeline nanosa
- Vnetljivost: Ne, ne gori in ne podpira gorenja
- Brez topil: Da
- Minimalna lepilna trdnost: 1,3 N/mm²
- Dodatni artikel: Brusna mreža P60 do P240 art. št. 0585600…; Brusni papir art. št. 0584….
Lahko polnilo
- •Izjemna polnilna sposobnost
- •Visoka viskoznost
- •Majhna volumenska teža
- •Stabilna površina
- Pripravljeno za uporabo
- •Enostavna uporaba
- •Ni potrebnega mešalnega orodja
- •Brez razsutja prahu in vode
- •Stalno dobra kakovost
- Brez nastanka razpok zaradi majhnega krčenja
- Visoka gladkost in dobra brusljivost
- Okolju prijazno
- •Delovna orodja je mogoče očistiti z vodo
- •Brez topil
- Opomba
- Pri brušenju je priporočljivo nositi masko za zaščito pred prahom.
- Fugen- und Flächenspachtel WLF hraniti na hladnem, vendar zaščiteno pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct