|
Min./max. svetlobni tok
|
60 / 150 lm |
|
Nastavljivo ostrenje
|
Ne |
|
Razpon osvetlitve min./max.
|
5 / 80 m |
|
Min./max. svetlobno obdobje
|
5-12 h |
|
Čas polnjenja
|
2.5 h |
|
Zaščitni razred IP
|
0 - se ne uporablja |
|
Vrsta zaščite IP, svetilka
|
Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri |
|
Vrsta zaščite IP polnilnik
|
Zaščiteno pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno. |
|
Zaščitni razred svetilke
|
Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570). |
|
Zaščitni razred polnilnika
|
Stroj ima zaščitno izolacijo. |
|
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja
|
Litij-ion |
|
Nazivna napetost
|
3,7 V/DC |
|
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije
|
750 mAh |
|
Min./max. napetost polnjenja
|
100-240 V/AC |
|
Min./max. frekvenca
|
50 / 60 Hz |
|
Vrsta povezave
|
Magnetno polnjenje, USB tipa A |
|
Dolžina napajalnega kabla
|
1200 mm |
|
Min./max. delovna temperatura
|
-20 do 40 °C |
|
Temperatura polnjenja min./max.
|
5 do 30 °C |
|
Dolžina x širina x višina
|
170 x 20 x 25 mm |
|
Material
|
Plastika / kovina |
|
Vrsta vtiča
|
Uporablja se v: Uporablja se v Evropi, razen v Združenem kraljestvu, na Irskem, Cipru in Malti |