B-2000 LESNI SVEDER CV5,5MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0650455
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 5,5 mm
Dolžina 93 mm
Delovna dolžina 60 mm
Premer trna 5,5 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 5,5 mm
Dolžina 93 mm
Delovna dolžina 60 mm
Premer trna 5,5 mm