SVEDER UDARNI 4-SPIRA. SDS-PLUS 10,0X160

Močan udarni sveder z glavo z dvema rezalnima robovoma in z jedrom ojačano podajalno vijačnico za optimalno hitrost vrtanja.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0648310160
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Omogoča hitro vrtanje

  • • Optimizirana geometrija konice hitro odpelje vrtalni prah stran od konice in zagotavlja optimalno napredovanje vrtanja.

Večja vzdržljivost

  • • Ojačan element iz karbidne trdine z ojačitvenimi deli zagotavlja večjo vzdržljivost.

Natančno tapkanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča natančno tapkanje.

Največji prenos energije udarca

  • • Večspiralna podajalna vijačnica velikega volumna omogoča največji prenos energije udarca.

Povečana odpornost proti zlomu

  • • To omogoča ojačitev jedra vijačnice svedra.

Opozorilo

  • D 4.8 in 6.3: Posebni svedri za SFS sistem pritrditve konic. Upoštevajte: Pri dolgih svedrih predvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 10,0 mm
Dolžina 160 mm
Delovna dolžina 100 mm
*
*
*

Omogoča hitro vrtanje

  • • Optimizirana geometrija konice hitro odpelje vrtalni prah stran od konice in zagotavlja optimalno napredovanje vrtanja.

Večja vzdržljivost

  • • Ojačan element iz karbidne trdine z ojačitvenimi deli zagotavlja večjo vzdržljivost.

Natančno tapkanje

  • • Posebna samocentrirna konica omogoča natančno tapkanje.

Največji prenos energije udarca

  • • Večspiralna podajalna vijačnica velikega volumna omogoča največji prenos energije udarca.

Povečana odpornost proti zlomu

  • • To omogoča ojačitev jedra vijačnice svedra.

Opozorilo

  • D 4.8 in 6.3: Posebni svedri za SFS sistem pritrditve konic. Upoštevajte: Pri dolgih svedrih predvrtajte s kratkimi svedri enakega premera.
Specifikacije izdelkov
PREMER 10,0 mm
Dolžina 160 mm
Delovna dolžina 100 mm