Hladno obdelovalna visoko trdna 2K-karoserijska izravnalna masa na osnovi epoksidne smole kot alternativa za vroče spajkanje s kositrom brez svinca.
- Vsebina: 195 ml
- Teža vsebine: 265 g
- Kemična osnova: Epoksid
- Barva: Sivo-rjava, metalik
- Dodatek trdilca: 33 %
- Gostota: 1,37 g/cm³
- Gostota pogoji: pri 20°C
- Čas obdelave max.: 25 min
- Čas obdelave min.: 3 min
- Čas obdelave pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja pogoji: pri 23°C
- Čas sušenja min.: 20 min
- Čas sušenja max.: 30 min
- Temperatura obdelave min.: 15 °C
- Temperaturna odpornost strjenega materiala max.: 120 °C
- Najvišja dovoljena vsebnost HOS: 0 %
- Vsebnost HOS max.: 0 %
- Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev.