PAPIR BRUSNI 21 LUKENJ-P120-D150 ProLine LILA

Brusilne plošče z nosilcem iz umetne mase, material iz abrazivnega medija: korund Za brušenje kita, temeljnega premaza, stare barve, laka, plastike, lesa in MDF.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0581383012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Odporen na trganje, razpoke in mehanske poškodbe pri brušenju robov in spojev.

  • • Izboljša brušenje, podaljša življenjsko dobo.
  • • Navadna zrna, samoostrilna, zelo ostro brušenje, brusilnika ne zamaši z abrazivnim prahom, dolga življenjska doba.
  • • Premer diska 150 mm
  • • Na voljo različice: s 6, 8 in 14 luknjami ali brez lukenj
  • • Lepilni sistem s kljuko in zanko
Specifikacije izdelkov
* *
Obrazec Ploski konec z okroglo obliko
PREMER 150 mm
Velikost mreže P120
Vzorec lukenj 15 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
*
*
*

Odporen na trganje, razpoke in mehanske poškodbe pri brušenju robov in spojev.

  • • Izboljša brušenje, podaljša življenjsko dobo.
  • • Navadna zrna, samoostrilna, zelo ostro brušenje, brusilnika ne zamaši z abrazivnim prahom, dolga življenjska doba.
  • • Premer diska 150 mm
  • • Na voljo različice: s 6, 8 in 14 luknjami ali brez lukenj
  • • Lepilni sistem s kljuko in zanko
Specifikacije izdelkov
Obrazec Ploski konec z okroglo obliko
PREMER 150 mm
Velikost mreže P120
Vzorec lukenj 15 lukenj
Lepilni sistem Kljuka in zanka
Material abrazivnega medija Aluminijev oksid