Žica za cinjenje, št. 2

Topilo po DIN EN ISO 9454-1:
2121
•Premer žice:
2 mm
•Temperatura taljenja min./max.:
183 do 235 °C
•Oznaka materiala:
S-Pb60Sn40
•Temperatura taljenja min.:
183 °C
•Temperatura taljenja max.:
235 °C
•ISO:
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Pb60Sn40 po DIN EN ISO 9452
•Brez cinkovega klorida
•Temperatura obdelave:
280 °C
•Območje taljenja:
183–235 °C

Opozorilo


Ni primerno za električne povezave in aluminij Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Pb60Sn40 po DIN EN ISO 9452
•Brez cinkovega klorida
•Temperatura obdelave:
280 °C
•Območje taljenja:
183–235 °C

Opozorilo


Ni primerno za električne povezave in aluminij Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
*
*
*