Delovne luči
LED DELOVNA LUČ ECONOMY 25 W
LED DELOVNA LUČ ERGOPOWER FLAP
LED DELOVNA LUČ Z VTIČNICO, 360°
LED DELOVNA SVETILKA CLIP-ON IN 5-DELNI SET IZVIJAČEV PH/SL
LED NAGLAVNA SVETILKA ERGOPOWER PETITE IN 18 MM POMIČNI NOŽ Z 10 REZILI
Set vsebuje LED naglavno svetilko Ergopower Petite in pomični nož z 10 rezili, primeren za natančno rezanje.
LED ROČNI DELOVNI SVETILKI ERGOPOWER SLIM+ IN BEND+ TER POLNILNA PODLOGA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE PAD II
Avtomobilska industrija
1/2" PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK S SPOJKO ZA PRIKLJUČEK IN 3-DELNIM SETOM DOLGI UDARNIH NATIČNIH KLJUČEV S PLASTIČNIM VLOŽKOM
3/8" MOMENT KLJUČ, 20-100 Nm
MAGNETNO DRŽALO ZA PNEVMATSKA IN DRUGA ORODJA
MONTIRNA ROČKA, 500 MM
Set čistilo in predpremaz za pripravo ter lepilo za vetrobransko steklo
loading
Gradbena in zaključna dela
BELA TESNILNA AKRILNA MASA, 310 ML
Akrinlna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.
FASADNA FOLIJA WUTOP "DUO PLUS", 75M2, 50 X1,5 M
ROČNA PIŠTOLA ZA 310ML KARTUŠE, "PRO"
SLEMENSKA ZAŠČITA, 10M
ZAŠČITNA GRADBENA FOLIJA V ROLI, 50X4M, 80MY
Zaščitna oprema
2 x čepki za ušesa na držalu X300
Praktična in udobna zaščita sluha, ki jo lahko shranite v žep srajce ali jakne in vzamete s seboj.
Varovalni set v nahrbtniku dolžina vrvi 1,5 m
Ergonomski varovalni set z elastičnim varnostnim pasom, varovalno vrvjo s karabinko in praktičnim nahrbtnikom za varno delo na višini.
Zaščitna čelada SH-E 2000-S
Udobna trda kapa z notranjo nastavitvijo številčnice in predhodno nameščenim 4-točkovnim trakom za brado.
Zaščitna očala Andromeda
Dvokomponentna tehnologija za zanesljivo zaščito in maksimalno udobje.
Zaščitna očala Andromeda + ščitnik
Očala FS 2020-01 z dvokomponentno tehnologijo in dodaten obrazni ščitnik FS 2020-01. Za še boljšo zaščito obraza, udobna, odporna proti praskam in rosenju, združljiva z zaščito dihal in očali na recept.
- Panoramska leča za širok vidni kot
- Posredno prezračevanje
- Visokokakovostna prevleka proti praskam in rosenju
ZIMSKE ZAŠČITNE ROKAVICE TIGERFLEX THERMO DRY
loading
Za vetrobransko steklo
12 x zimsko čistilo za steklo (1 L) + merilna posoda z izlivnim vratom
Set vsebuje 12 kosov zimskega čistila steklo (1 liter) do -63°C.
Odlično učinkuje proti zmrzovanju in omogoča jasno vidljivost tudi v hladnih razmerah.
Vključuje tudi 2L merilno posodo z izlivnim vratom.
20 L zimsko čistilo za steklo z izlivno pipo + merilna posoda z izlivnim vratom
Set vsebuje zimsko čistilo za steklo z izlivno pipo in merilno posodo z izlivnim vratom.
Izbirate lahko med 5 L in 20 L čistilom za steklo.
Set s čistilom za steklo, sprej za odmrzovanje in strgalo z rokavico
Praktičen avtomobilski set, ki vključuje čistilo za steklo, sprej za odmrzovanje in strgalo z vgrajeno rokavico. Omogoča hitro čiščenje, učinkovito odstranjevanje ledu ter zaščito rok v hladnih zimskih razmerah.
Set s čistilom za steklo, sprej za odmrzovanje in teleskopska metlica s strgalom za led
Praktičen zimski set, ki vsebuje čistilo za steklo, sprej za odmrzovanje ter teleskopsko metlico s strgalom za led. Omogoča hitro čiščenje stekel, učinkovito odstranjevanje ledu in enostavno doseganje tudi bolj oddaljenih površin vozila.
Sprej za odmrzovanje, 500 ml
Sprej za odmrzovanje, 500 ml, hitro in učinkovito odstrani led z avtomobilskih stekel in drugih zamrznjenih površin. Poskrbi za boljšo vidljivost ter prihrani čas v hladnih zimskih jutrih.
Zimsko čistilo za steklo do -63°C, 1l
Set vsebuje 1 liter zimskega čistila steklo do -63°C.
Odlično učinkuje proti zmrzovanju in omogoča jasno vidljivost tudi v hladnih razmerah.
Delovni čevlji
DELOVNI ČEVELJ MONZA O1 (NIZEK), velikost 40
Gradbinski delovni čevelj AS S3, št. 40
Robustni usnjeni škornji zagotavljajo odličen oprijem. Razbremenjujejo sklepe in imajo večstopenjski blažilnik udarcev v predelu pete.
- Barva: Črna
- Zgornji material čevljev: Usnje
- Varnostna kategorija: S3
- Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
- Tip oznaka: Škornji
- Širina stopala: 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
- Material zaščitne kapice: Jeklo