1/2" PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK S SPOJKO ZA PRIKLJUČEK IN 3-DELNIM SETOM DOLGI UDARNIH NATIČNIH KLJUČEV S PLASTIČNIM VLOŽKOM

99,9
99,9
Set vsebuje ½‑palčni pnevmatski udarni vijačnik s spojko za priključek in 3‑delni set dolgih udarnih natičnih ključev s plastičnim vložkom za priročno in varno uporabo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510086
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

Robusten in dobro uravnotežen udarni vijačnik z aluminijastim ohišjem, gumiranim ergonomskim ročajem in skoraj brez vibracij.

  • Popolna porazdelitev teže
  • Preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec
  • Udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli; 6-disk motor

Opozorilo

  • Priporočena največja velikost vijaka: M15
  • Udarni vijači niso momentni vijači; zahtevani navor preverite z merilnikom
  • Delovni navor je povprečna vrednost in je odvisen od tlaka, premera cevi in čistosti zraka
  • Pri redni uporabi orodje rahlo naoljite; priporočena mazalka za meglo
  • Vtični nastavek ni vključen

SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO

Visokopretočna spojka za stisnjen zrak v euro profilu, primerna za hitro in učinkovito povezovanje pnevmatskih orodij.

  • Pretok do 2.100 l/min; maksimalni delovni tlak 16 bar
  • Hermetične povezave; nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki
  • Izpostavljene površine: kromirane, nikljane ali pocinkane
  • Serija 2000, nazivni premer 7,6 mm; euro standard
  • Združljivo z drugimi euro priključki za stisnjen zrak
  • Material: jeklo
*
*
*

PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK

Robusten in dobro uravnotežen udarni vijačnik z aluminijastim ohišjem, gumiranim ergonomskim ročajem in skoraj brez vibracij.

  • Popolna porazdelitev teže
  • Preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec
  • Udarni mehanizem z zatiči v oljni kopeli; 6-disk motor

Opozorilo

  • Priporočena največja velikost vijaka: M15
  • Udarni vijači niso momentni vijači; zahtevani navor preverite z merilnikom
  • Delovni navor je povprečna vrednost in je odvisen od tlaka, premera cevi in čistosti zraka
  • Pri redni uporabi orodje rahlo naoljite; priporočena mazalka za meglo
  • Vtični nastavek ni vključen

SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO

Visokopretočna spojka za stisnjen zrak v euro profilu, primerna za hitro in učinkovito povezovanje pnevmatskih orodij.

  • Pretok do 2.100 l/min; maksimalni delovni tlak 16 bar
  • Hermetične povezave; nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki
  • Izpostavljene površine: kromirane, nikljane ali pocinkane
  • Serija 2000, nazivni premer 7,6 mm; euro standard
  • Združljivo z drugimi euro priključki za stisnjen zrak
  • Material: jeklo