ZAŠČITNI ČEVELJ MONZA II, SIP (NIZEK), velikost 40

39,9
39,9
Klasičen zaščitni čevelj, primeren za uporabo v montaži in proizvodnji, zagotavlja dobro zračnost in antistatično zaščito.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510237
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaščitni čevlji S1P SRC

Vzdržljivi delovni čevlji z jekleno kapico in protivbodno zaščito, skladni z razredom S1P SRC.

  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Zaščita: jeklena kapica 200 J in jeklena protivbodna vmesna plošča (P)
  • Podloga: tekstilna, hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen PU z blažilcem udarcev v peti, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
*
*
*

Zaščitni čevlji S1P SRC

Vzdržljivi delovni čevlji z jekleno kapico in protivbodno zaščito, skladni z razredom S1P SRC.

  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Zaščita: jeklena kapica 200 J in jeklena protivbodna vmesna plošča (P)
  • Podloga: tekstilna, hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen PU z blažilcem udarcev v peti, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 40