LED DELOVNA LUČ ERGOPOWER FLAP

249
249
Prenosna delovna luč z 90 in 330° vrtečima svetilnima glavama s 4 različnimi stopnjami svetilnosti (600, 1.200, 2.400 in 6.000 Lumnov) in 5 različnimi barvnimi temperaturami (2.700, 3.500, 4.500, 5.500 in 6.500 Kelvinov). Popolnoma odporna na prah in zaščitena pred vodnimi curki nizkega tlaka. Mehansko srednje odporno ohišje je zaščiteno pred naključnimi udarci ali padci manjših predmetov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510079
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Specifikacije

  • Polnilna (R) svetilka se lahko polni, ko je priključena na električno omrežje (AC)
  • Pet različnih barvnih temperatur – primerno za skoraj vse panoge/uporabe
  • Litij-ionska baterijska tehnologija in vgrajena zaščita proti preobremenitvi omogočata hkratno polnjenje in delovanje
  • Štiri ravni svetlosti (spomin osvetlitve): 10 % (600 lm/16 h), 20 % (1,200 lm/8 h), 40 % (2,400 lm/4 h) in 100 % (6,000 lm/2 h)
  • Pet barvnih temperatur: 2,700 K, 3,500 K, 4,500 K, 5,500 K in 6,500 K
  • 90° vrtljiva in 330° vrtljiva glava svetilke
  • Preostala kapaciteta/status polnjenja prikazan
  • Min./maks. višina stojala: 1,20–2,24 m
  • Hitri sistem za prihranek časa
  • Lahka, a robustna konstrukcija
  • Zložljiv ročaj za enostaven transport
  • Obseg dobave: ERGOPOWER FLAP, stojalo, napajalnik s 5 m priključnim kablom

Opozorilo

  • Ko je priključena na električno omrežje (način AC) s polnilnim kablom, sta na voljo samo dve ravni svetlosti (1.200 lumnov in 600 lumnov).
  • Ko je nagib večji od 9°, pritrdite stojalo na osnovni material z vijaki/žeblji.
*
*
*

Specifikacije

  • Polnilna (R) svetilka se lahko polni, ko je priključena na električno omrežje (AC)
  • Pet različnih barvnih temperatur – primerno za skoraj vse panoge/uporabe
  • Litij-ionska baterijska tehnologija in vgrajena zaščita proti preobremenitvi omogočata hkratno polnjenje in delovanje
  • Štiri ravni svetlosti (spomin osvetlitve): 10 % (600 lm/16 h), 20 % (1,200 lm/8 h), 40 % (2,400 lm/4 h) in 100 % (6,000 lm/2 h)
  • Pet barvnih temperatur: 2,700 K, 3,500 K, 4,500 K, 5,500 K in 6,500 K
  • 90° vrtljiva in 330° vrtljiva glava svetilke
  • Preostala kapaciteta/status polnjenja prikazan
  • Min./maks. višina stojala: 1,20–2,24 m
  • Hitri sistem za prihranek časa
  • Lahka, a robustna konstrukcija
  • Zložljiv ročaj za enostaven transport
  • Obseg dobave: ERGOPOWER FLAP, stojalo, napajalnik s 5 m priključnim kablom

Opozorilo

  • Ko je priključena na električno omrežje (način AC) s polnilnim kablom, sta na voljo samo dve ravni svetlosti (1.200 lumnov in 600 lumnov).
  • Ko je nagib večji od 9°, pritrdite stojalo na osnovni material z vijaki/žeblji.