LED NAGLAVNA SVETILKA ERGOPOWER PETITE IN 18 MM POMIČNI NOŽ Z 10 REZILI

24,9
24,9

Set vsebuje LED naglavno svetilko Ergopower Petite in pomični nož z 10 rezili, primeren za natančno rezanje.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510053
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

NAGLAVNA SVETILKA LED ERGOPOWER PETITE-USB

Kompaktna naglavna svetilka z 50° vrtljivo glavo, dvema stopnjama svetilnosti in senzorjem. Odpornost IP65/IK07, polnjenje prek USB-C.

  • Vrtljiva glava: 50°
  • Dve stopnji osvetlitve: 50 % in 100 %
  • Senzorski način: aktivacija z 2-sekundnim dolgim pritiskom (prižge se rdeča kontrolna lučka)
  • Zaščita: IP65 in IK07
  • Polnjenje: USB tipa C

NOŽ S POMIČNIM REZILOM

Vzdržljiv rezalni nož za natančne reze, s pomičnim/snap-off rezilom in stabilnim vodenjem rezila.

  • Visoka stabilnost in natančno vodenje rezila
  • Ročaj iz udarno odporne plastike; vodilo rezila iz nerjavečega jekla
  • Vključen magazin za 2 rezili
  • Izjemno ostro rezilo za natančne reze
  • Varno shranjevanje rezil v praktičnem drsnem podajalniku
*
*
*

NAGLAVNA SVETILKA LED ERGOPOWER PETITE-USB

Kompaktna naglavna svetilka z 50° vrtljivo glavo, dvema stopnjama svetilnosti in senzorjem. Odpornost IP65/IK07, polnjenje prek USB-C.

  • Vrtljiva glava: 50°
  • Dve stopnji osvetlitve: 50 % in 100 %
  • Senzorski način: aktivacija z 2-sekundnim dolgim pritiskom (prižge se rdeča kontrolna lučka)
  • Zaščita: IP65 in IK07
  • Polnjenje: USB tipa C

NOŽ S POMIČNIM REZILOM

Vzdržljiv rezalni nož za natančne reze, s pomičnim/snap-off rezilom in stabilnim vodenjem rezila.

  • Visoka stabilnost in natančno vodenje rezila
  • Ročaj iz udarno odporne plastike; vodilo rezila iz nerjavečega jekla
  • Vključen magazin za 2 rezili
  • Izjemno ostro rezilo za natančne reze
  • Varno shranjevanje rezil v praktičnem drsnem podajalniku