12 x zimsko čistilo za steklo (1 L) + merilna posoda z izlivnim vratom

34,9
34,9

Set vsebuje 12 kosov zimskega čistila steklo (1 liter) do -63°C.

Odlično učinkuje proti zmrzovanju in omogoča jasno vidljivost tudi v hladnih razmerah.

Vključuje tudi 2L merilno posodo z izlivnim vratom.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202507196
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ZIMSKO ČISTILO ZA STEKLO

  • Učinkovit koncentrat za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, predvsem v zimskem času.
  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje apnenca na šobah.
  • Lahko ga uporabljamo tudi v letnem času.
  • Primerno za čiščenje polikarbonatnih stekel.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Mešalna razmerja pri koncentratu ki so prikazana v razpredelnici so merjena v mirujočem stanju.

POSODA MERILNA Z IZLIVNIM VRATOM

Odlično primerno za prelivanje olja, hladilne tekočine, čistila za stekla itd.

  • Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
  • Barva: Bela
  • Odpornost proti: Olje, kislina.

 

*
*
*

ZIMSKO ČISTILO ZA STEKLO

  • Učinkovit koncentrat za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, predvsem v zimskem času.
  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje apnenca na šobah.
  • Lahko ga uporabljamo tudi v letnem času.
  • Primerno za čiščenje polikarbonatnih stekel.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Mešalna razmerja pri koncentratu ki so prikazana v razpredelnici so merjena v mirujočem stanju.

POSODA MERILNA Z IZLIVNIM VRATOM

Odlično primerno za prelivanje olja, hladilne tekočine, čistila za stekla itd.

  • Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
  • Barva: Bela
  • Odpornost proti: Olje, kislina.