ZAŠČITNI ČEVELJ ROMA S3 (NIZEK), velikosti 40

54,9
54,9
Čevlji imajo večslojni PU podplat, ki učinkovito blaži udarce pri hoji. Zgornji del je izdelan iz vodoodbojne tkanine, kar zagotavlja zaščito pred vlago. Primerni so za uporabo v skladiščih ter pri servisnih in montažnih delih.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510210
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaščitni čevlji S3 SRC

Lahki in udobni delovni čevlji modernega dizajna, skladni s S3 SRC, primerni za splošna dela (ne za težka gradbena dela).

  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011, razred S3 SRC
  • Zgornji del: posebna tkanina, odporna na obrabo, vodoodbojna in zračna
  • Podloga: zračna, na obrabo odporna tkanina
  • Anatomski vložek z antistatičnimi lastnostmi, zračen
  • Zaščitna kapica iz PC (polikarbonat) do 200 J
  • Vmesni podplat iz posebne, predrtju odporne tkanine
  • Podplat: profiliran večslojni PU; blažilni notranji sloj in na obrabo odporen zunanji sloj, protizdrsne lastnosti PU 2D SRC
  • Udobno prileganje
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
*
*
*

Zaščitni čevlji S3 SRC

Lahki in udobni delovni čevlji modernega dizajna, skladni s S3 SRC, primerni za splošna dela (ne za težka gradbena dela).

  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011, razred S3 SRC
  • Zgornji del: posebna tkanina, odporna na obrabo, vodoodbojna in zračna
  • Podloga: zračna, na obrabo odporna tkanina
  • Anatomski vložek z antistatičnimi lastnostmi, zračen
  • Zaščitna kapica iz PC (polikarbonat) do 200 J
  • Vmesni podplat iz posebne, predrtju odporne tkanine
  • Podplat: profiliran večslojni PU; blažilni notranji sloj in na obrabo odporen zunanji sloj, protizdrsne lastnosti PU 2D SRC
  • Udobno prileganje
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 40