Gradbinski delovni čevelj AS S3, št. 40

42,9
42,9

Robustni usnjeni škornji zagotavljajo odličen oprijem. Razbremenjujejo sklepe in imajo večstopenjski blažilnik udarcev v predelu pete.

  • Barva: Črna
  • Zgornji material čevljev: Usnje
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
  • Tip oznaka: Škornji
  • Širina stopala: 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202406213
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Vodoodporno usnje
  • Notranja podloga iz tekstila
  • Zaščitna kapica in zaščita proti predrtju iz jekla
  • PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 11
  • Izdelano v Evropi
  • 690 g/škorenj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
*
*
*
  • Vodoodporno usnje
  • Notranja podloga iz tekstila
  • Zaščitna kapica in zaščita proti predrtju iz jekla
  • PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 11
  • Izdelano v Evropi
  • 690 g/škorenj pri velikosti 42
Specifikacije izdelkov
Velikost 40