ZAŠČITNI ČEVELJ ACTIVE S3 (NIZEK), velikost 40

59,9
59,9
Čevelj je izjemno lahek in udoben, opremljen s kompozitno kapico in podplatom, ki ščiti pred predrtjem. Primeren je za delo v logistiki ter pri lažjih montažnih opravilih.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510219
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaščitni čevlji Active S3 SRC

Izjemno udobni in lahki čevlji, ki zmanjšujejo utrujenost pri dolgotrajni uporabi.

  • Razred varnosti: S3 SRC
  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zaščitna kapica: nekovinska/kompozitna, do 200 J
  • Podplat: protizdrsen SRC, 2D PU
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
*
*
*

Zaščitni čevlji Active S3 SRC

Izjemno udobni in lahki čevlji, ki zmanjšujejo utrujenost pri dolgotrajni uporabi.

  • Razred varnosti: S3 SRC
  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zaščitna kapica: nekovinska/kompozitna, do 200 J
  • Podplat: protizdrsen SRC, 2D PU
Specifikacije izdelkov
Velikost 40