ZAŠČITNI ČEVELJ TORNADO S3 (VISOK), velikost 40

46,9
46,9
Čevlji imajo kompozitno zaščitno kapico in vmesni podplat, ki ščiti pred predrtjem. Primerni so za delo na gradbiščih, saj nudijo zaščito pred vodo, obrabo in zdrsom.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaščitni čevlji Tornado, visoki

Moderni delovni čevlji iz vodoodbojnega govejega usnja, z malo šivi za boljšo zaščito pred vodo in z gumijastim ščitnikom kapice. Brez kovine v kapici in proti-prebojnem sloju.

  • Zgornji del: reliefno goveje usnje, dvojni šivi.
  • Podloga: zračna tkanina, ki odvaja znoj; odporna na obrabo; blazinice na peti proti žuljem.
  • Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, snemljiv.
  • Zaščitna kapica: kompozitna (brez kovine).
  • Medvložek: prebodno odporna plast iz posebnega tkanja (brez kovine), pokriva celotno stopalno površino.
  • Podplat: večslojni poliuretan različnih gostot, protizdrsen, antistatičen, oljno odporen, z absorpcijo energije v peti.
  • Udobno nošenje z dobro zračnostjo in manj potenja.
  • Teža pri velikosti 42: približno 1250 g/par.
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 40
*
*
*

Zaščitni čevlji Tornado, visoki

Moderni delovni čevlji iz vodoodbojnega govejega usnja, z malo šivi za boljšo zaščito pred vodo in z gumijastim ščitnikom kapice. Brez kovine v kapici in proti-prebojnem sloju.

  • Zgornji del: reliefno goveje usnje, dvojni šivi.
  • Podloga: zračna tkanina, ki odvaja znoj; odporna na obrabo; blazinice na peti proti žuljem.
  • Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, snemljiv.
  • Zaščitna kapica: kompozitna (brez kovine).
  • Medvložek: prebodno odporna plast iz posebnega tkanja (brez kovine), pokriva celotno stopalno površino.
  • Podplat: večslojni poliuretan različnih gostot, protizdrsen, antistatičen, oljno odporen, z absorpcijo energije v peti.
  • Udobno nošenje z dobro zračnostjo in manj potenja.
  • Teža pri velikosti 42: približno 1250 g/par.
Specifikacije izdelkov
Velikost 40