Univerzalni zidni vložek za polne in votle stene z vijaki za pritrjevanje 4x40

17,91
17,91

Set vključuje zidne vložke Shark Twist 6x36 ALI 8x46 in vijake Wupofast PZ2 4x40 ALI 5x60. Set za hitro in varno pritrditev v zidne površine.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202506138
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

SIDRNI VLOŽEK SHARK TWIST

Hitra, prilagodljiva montaža

  • Enostavno: Z enim prstom poravnano, brez kladiva
  • Hitro: Enostavno vijačenje vijaka
  • Vsestransko: Za lesne in metrične navoje
  • Prilagodljivo: Vsaka velikost vložka se lahko kombinira z več premeri vijakov

Visoka varnost

  • Inovativno: 8-kratno zategovanje z izjemno veliko naležno površino
  • Preizkušeno: Preizkušene visoke vrednosti obremenitev
  • Optimizirano: Nizki navor za vijačenje in visok končni navor
  • Z zaščito pred vrtenjem
  • Certificirano: ETA-ocena za večkratno pritrjevanje v betonu in zidanju v kombinaciji z vložkom Assy-D

Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju

  • UV obstojno < 6 tednov
  • Brez halogenov in silikona

DODATEK: Zaradi posebne plastične kompozicije SHARK® TWIST je mogoče enostavno vijačenje tudi z metričnim navojem, na primer navojne palice za obešanje sanitarnih naprav ali metrični vijaki

Dokaz zmogljivosti: ETA-12/0042

VIJAK WUPOFAST

  • Plastični drsni premaz: Zaradi ostrih navojev in premaza, ki spodbuja drsenje, se vijak enostavno privije
  • Kot upogibanja: Večji kot upogibanja pomeni večjo elastičnost vijaka – zmanjšuje možnost preloma
  • Zavojni moment preloma: Visoka stopnja varnosti za uporabnika zaradi nadzora kakovosti kaljenega jekla
  • Zavojni moment privijanja: Odvisen od plastičnega drsnega premaza in čistega navoja ter oblikovanih bokov navoja – omogoča enostavno, hitro in uporabniku prijazno privijanje
  • 25° konica: Natančno pozicioniranje na trdih površinah, kot so obložene in vodoodporne iverne plošče ter vsi tipi lesa, lesenih materialov in MDF

Opomba: Ni primerno za zunanjo uporabo.

 

Art. št. Naziv
590680636 Vložek zidni - shark - twist - 6x36
01964 40 Vijak wupofast1 - bomb. - pz2 - a2k - 4x40
Specifikacije izdelkov
* *
Dimenzija vijaka 4X40
Nastavek in velikost PZ2-A2K
Dimenzija vložka 6X36
*
*
*

SIDRNI VLOŽEK SHARK TWIST

Hitra, prilagodljiva montaža

  • Enostavno: Z enim prstom poravnano, brez kladiva
  • Hitro: Enostavno vijačenje vijaka
  • Vsestransko: Za lesne in metrične navoje
  • Prilagodljivo: Vsaka velikost vložka se lahko kombinira z več premeri vijakov

Visoka varnost

  • Inovativno: 8-kratno zategovanje z izjemno veliko naležno površino
  • Preizkušeno: Preizkušene visoke vrednosti obremenitev
  • Optimizirano: Nizki navor za vijačenje in visok končni navor
  • Z zaščito pred vrtenjem
  • Certificirano: ETA-ocena za večkratno pritrjevanje v betonu in zidanju v kombinaciji z vložkom Assy-D

Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju

  • UV obstojno < 6 tednov
  • Brez halogenov in silikona

DODATEK: Zaradi posebne plastične kompozicije SHARK® TWIST je mogoče enostavno vijačenje tudi z metričnim navojem, na primer navojne palice za obešanje sanitarnih naprav ali metrični vijaki

Dokaz zmogljivosti: ETA-12/0042

VIJAK WUPOFAST

  • Plastični drsni premaz: Zaradi ostrih navojev in premaza, ki spodbuja drsenje, se vijak enostavno privije
  • Kot upogibanja: Večji kot upogibanja pomeni večjo elastičnost vijaka – zmanjšuje možnost preloma
  • Zavojni moment preloma: Visoka stopnja varnosti za uporabnika zaradi nadzora kakovosti kaljenega jekla
  • Zavojni moment privijanja: Odvisen od plastičnega drsnega premaza in čistega navoja ter oblikovanih bokov navoja – omogoča enostavno, hitro in uporabniku prijazno privijanje
  • 25° konica: Natančno pozicioniranje na trdih površinah, kot so obložene in vodoodporne iverne plošče ter vsi tipi lesa, lesenih materialov in MDF

Opomba: Ni primerno za zunanjo uporabo.

 

Art. št. Naziv
590680636 Vložek zidni - shark - twist - 6x36
01964 40 Vijak wupofast1 - bomb. - pz2 - a2k - 4x40
Specifikacije izdelkov
Dimenzija vijaka 4X40
Nastavek in velikost PZ2-A2K
Dimenzija vložka 6X36