PREMIUM KREP TRAK ZA ZAŠČITO 48MM, 45M

1,69
1,69
Set premium krep traka za zaščito.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510126
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vrhunski lepilni trak primeren za vse namene, posebno za ličarje za delo z barvami na vodni osnovi ali osnovi topil.

„Heavy duty“ papir izvrstne lepljivosti še posebej za prekrivanje in lepljenje traku čez trak saj posebno lepila na kavčuk osnovi daje zelo močno začetno moč lepljenja.

  • Temperaturna odpornost: 1 uro do +80°C in 20 min na 100°C
  • Visoka moč lepljenja omogoča večkratno uporabo
  • Obstojen na vodo, topila in razredčila
  • Enostavno odstranjevanje tudi po daljšem času (UV obstojnost je kratkotrajna)
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 48mm
*
*
*

Vrhunski lepilni trak primeren za vse namene, posebno za ličarje za delo z barvami na vodni osnovi ali osnovi topil.

„Heavy duty“ papir izvrstne lepljivosti še posebej za prekrivanje in lepljenje traku čez trak saj posebno lepila na kavčuk osnovi daje zelo močno začetno moč lepljenja.

  • Temperaturna odpornost: 1 uro do +80°C in 20 min na 100°C
  • Visoka moč lepljenja omogoča večkratno uporabo
  • Obstojen na vodo, topila in razredčila
  • Enostavno odstranjevanje tudi po daljšem času (UV obstojnost je kratkotrajna)
Specifikacije izdelkov
Širina 48mm