Rezila za vbodne žage

Popular products from category Rezila za vbodne žage

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

5 x rezilo za vbodno žago 108 x 1,2 TAN.PLOČ.

AW202501027

Natančni in pravokotni rezi v npr. kovinske pločevine. Robustno, hitro in močno z dolgo življenjsko dobo.

  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo

5 x rezilo za vbodno žago 220

AW202501033

Ekstra dolgi listi za posebej debele materiale.

  • Delovna dolžina: 220 mm
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 250 mm

5 x rezilo za vbodno žago 66 x 1,1-1,5 TAN.PLOŠČ.

AW202501025

Optimizirana razporeditev zob za čisto rezanje, npr. tankih pločevin.

  • Delovna dolžina: 66 mm
  • Število kosov: 5 kos
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 91 mm

5 x rezilo za vbodno žago 66 x 1,9-2,3 DEB.PLOŠČ.

AW202501026

Optimizirana razporeditev zob za čisto rezanje, npr. debelih pločevin.

  • Delovna dolžina: 66 mm
  • Velikost zob min./maks.: 1,9 – 2,3 mm
  • Posebej primerno za: debele pločevine
  • Primerno za: aluminij, barvne kovine
  • Debelina materiala min./maks.: 2,5 – 6 mm
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 91 mm

5 x rezilo za vbodno žago 69 x 4

AW202501019

Kakovostno visokokakovostno rezilo za vbodno žago za večje zahteve. Za rezanje npr. lesa in ploščatih materialov.

  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo

5 x rezilo za vbodno žago 75 x 1,2-2,6 MULTI

AW202501028

Progressivna razporeditev zob je idealna za rezanje tankih in debelih materialov z enakim hitrim rezom.

  • Delovna dolžina: 75 mm
  • Velikost zob min./maks.: 1 – 2,6 mm
  • Posebej primerno za: tanke pločevine, debele pločevine, aluminij, barvne kovine
  • Primerno za: nerjavno jeklo, pločevine in profile
  • Debelina materiala min./maks.: 1 – 10 mm
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 100 mm

Rezila za vbodne žage

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 4 € Max: 429 €
€4 sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency €429