5 x rezilo za vbodno žago 75 x 1,2-2,6 MULTI

7,99
7,99

Progressivna razporeditev zob je idealna za rezanje tankih in debelih materialov z enakim hitrim rezom.

  • Delovna dolžina: 75 mm
  • Velikost zob min./maks.: 1 – 2,6 mm
  • Posebej primerno za: tanke pločevine, debele pločevine, aluminij, barvne kovine
  • Primerno za: nerjavno jeklo, pločevine in profile
  • Debelina materiala min./maks.: 1 – 10 mm
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 100 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501028
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaradi progresivnega razmika zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa hitro reže

  • Izjemno rezilo za gradbišča, saj je mogoče neprekinjeno delati z enim rezilom, kar odpravlja nepotrebne menjave listov za sabljasto žago.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.
*
*
*

Zaradi progresivnega razmika zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa hitro reže

  • Izjemno rezilo za gradbišča, saj je mogoče neprekinjeno delati z enim rezilom, kar odpravlja nepotrebne menjave listov za sabljasto žago.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.