5 x rezilo za vbodno žago 66 x 1,9-2,3 DEB.PLOŠČ.

4,99
4,99

Optimizirana razporeditev zob za čisto rezanje, npr. debelih pločevin.

  • Delovna dolžina: 66 mm
  • Velikost zob min./maks.: 1,9 – 2,3 mm
  • Posebej primerno za: debele pločevine
  • Primerno za: aluminij, barvne kovine
  • Debelina materiala min./maks.: 2,5 – 6 mm
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 91 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501026
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje npr. debela pločevina

  • Idealen za ravno rezanje
  • Fini progresivni razmak med zobmi od 1,9 do 2,3 mm za rezanje debele kovinske pločevine z debelino materiala od 2,5 do 6 mm, npr.
  • Za uporabo z vbodnimi žagami, združljivimi z rezili T-stebla

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.
*
*
*

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje npr. debela pločevina

  • Idealen za ravno rezanje
  • Fini progresivni razmak med zobmi od 1,9 do 2,3 mm za rezanje debele kovinske pločevine z debelino materiala od 2,5 do 6 mm, npr.
  • Za uporabo z vbodnimi žagami, združljivimi z rezili T-stebla

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.