5 x rezilo za vbodno žago 66 x 1,1-1,5 TAN.PLOŠČ.

4,99
4,99

Optimizirana razporeditev zob za čisto rezanje, npr. tankih pločevin.

  • Delovna dolžina: 66 mm
  • Število kosov: 5 kos
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 91 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje npr. tanke pločevine.

  • Idealen za ravno rezanje
  • Zelo fin, progresiven razmik med zobmi od 1,1 do 1,5 mm za rezanje tankih kovinskih plošč z debelino materiala od 1 do 3 mm, npr.
  • Za uporabo z vbodnimi žagami, združljivimi z rezili T-stebla

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.
*
*
*

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje npr. tanke pločevine.

  • Idealen za ravno rezanje
  • Zelo fin, progresiven razmik med zobmi od 1,1 do 1,5 mm za rezanje tankih kovinskih plošč z debelino materiala od 1 do 3 mm, npr.
  • Za uporabo z vbodnimi žagami, združljivimi z rezili T-stebla

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.