Vijak z delnim navojem z veliko podložno oz. ploščato glavo za les-les povezave v konstrukcijskem lesarstvu, ki morajo biti zategnjene, v suhem notranjem ali vlažnem okolju
- Oblika glave: podložna glava
- Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
- Izvedba navoja: delni navoj
- Oblika navoja: grobi navoj
- Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
- Kotni kot konice: 34 stopinj
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: pocinkano
- Barva: srebrna
- Maks. kot vijačenja: 90°
- Min. kot vijačenja: 0°
- Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
- Odobritev: ETA-11/0190
- RoHS skladnost: da