Tehnična kemija

Popular products from category Tehnična kemija

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KONTAKT SPREJ, 310ML

AW202510155
Kontakt sprej za odpravljanje slabih stikov pri elektronskih napeljavah v vozilih in sistemih z nizko napetostjo. Odpravlja in preprečuje motnje pri električnih napeljavah, ki jih povzroča vlaga in oksidacija stikov.

MOČNO LEPILO V SPREJU "PLUS", 400ML

AW202510156
Transparentno kontaktno lepilo s povišano temperaturno odpornostjo in prilagodljivo pršilno šobo za enostavno in natančno nanašanje. Za lepljenje različnih materialov kot npr.: usnje, umetno usnje, vinil, guma, penjena guma, PE guma, PE folija. Materiali se lahko lepijo med seboj ali na različne površine, kot npr.lakirana in surova pločevina ter les. Posebej primerno za konfekcijska dela in napenjanje. Temperaturna odpornost: 110°C.

RAZTOPINA ADBLUE, 10L

AW202510049
Set vsebuje 10 litrov raztopine AdBlue, namenjene dizelskim motorjem s sistemom SCR za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov.

Set čistila za zavore + Multi maziva

AW202507206

Set vsebuje 24 kosov čistil za zavore (500 ml) in 12 kosov večnamenskih maziv Multi (400 ml).

Tehnična kemija

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 2 € Max: 160 €
€2 sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency €160