MOČNO LEPILO V SPREJU "PLUS", 400ML

9,99
9,99
Transparentno kontaktno lepilo s povišano temperaturno odpornostjo in prilagodljivo pršilno šobo za enostavno in natančno nanašanje. Za lepljenje različnih materialov kot npr.: usnje, umetno usnje, vinil, guma, penjena guma, PE guma, PE folija. Materiali se lahko lepijo med seboj ali na različne površine, kot npr.lakirana in surova pločevina ter les. Posebej primerno za konfekcijska dela in napenjanje. Temperaturna odpornost: 110°C.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510156
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Lepilo v spreju PLUS

Univerzalno kontaktno lepilo v spreju z visoko temperaturno odpornostjo, hitrim sušenjem in prozornim lepilnim filmom za trajen oprijem v številnih aplikacijah.

  • Temperaturna odpornost: do 110 °C za zanesljiv oprijem tudi pri višjih temperaturah.
  • Hitro sušenje: krajši procesni čas, material je hitro pripravljen za nadaljnjo obdelavo.
  • 2-krat nastavljiva pršilna glava: možnost horizontalnega ali vertikalnega pršenja, prilagodljiva širina razpršitve za optimalno nanašanje.
  • Prozorna utrditev: barvno nevtralno lepljenje brez preboja barve pri tankem nanosu lepila.
  • Področje uporabe: lepljenje tekstila, PU/PE pen, penaste gume, izolacijskih materialov, stropnih oblog, usnja, filca, kartona, gume, kovine (surove, fosfatirane, lakirane), lesa, plastike in PE-folij (npr. folije proti vodi v avtomobilskih vratih); uporabno tudi v konfekciji in pri napenjanju avtomobilskih stropov.
  • Navodila za uporabo: površine dobro očistite, enakomerno popršite z razdalje približno 15–25 cm, pustite sušiti 5–15 minut (odvisno od temperature, materiala in aplikacije) in nato dele združite.
  • Opomba: po uporabi pločevinko obrnite na glavo in na kratko popršite za čiščenje ventila; priporočamo izvedbo lastnih testov. Dodatne informacije so v tehničnem podatkovnem listu.
*
*
*

Lepilo v spreju PLUS

Univerzalno kontaktno lepilo v spreju z visoko temperaturno odpornostjo, hitrim sušenjem in prozornim lepilnim filmom za trajen oprijem v številnih aplikacijah.

  • Temperaturna odpornost: do 110 °C za zanesljiv oprijem tudi pri višjih temperaturah.
  • Hitro sušenje: krajši procesni čas, material je hitro pripravljen za nadaljnjo obdelavo.
  • 2-krat nastavljiva pršilna glava: možnost horizontalnega ali vertikalnega pršenja, prilagodljiva širina razpršitve za optimalno nanašanje.
  • Prozorna utrditev: barvno nevtralno lepljenje brez preboja barve pri tankem nanosu lepila.
  • Področje uporabe: lepljenje tekstila, PU/PE pen, penaste gume, izolacijskih materialov, stropnih oblog, usnja, filca, kartona, gume, kovine (surove, fosfatirane, lakirane), lesa, plastike in PE-folij (npr. folije proti vodi v avtomobilskih vratih); uporabno tudi v konfekciji in pri napenjanju avtomobilskih stropov.
  • Navodila za uporabo: površine dobro očistite, enakomerno popršite z razdalje približno 15–25 cm, pustite sušiti 5–15 minut (odvisno od temperature, materiala in aplikacije) in nato dele združite.
  • Opomba: po uporabi pločevinko obrnite na glavo in na kratko popršite za čiščenje ventila; priporočamo izvedbo lastnih testov. Dodatne informacije so v tehničnem podatkovnem listu.