Večnamenski svedri z brušeno vidija ploščico 6, 8 in 10 mm

59,9
59,9
Svedri za vrtanje trše keramike, porcelana in nekaljenega stekla. Uporaba brez vibracij in hitrostjo vrtanja do 200 obratov/minuto. Ko prevrtamo keramiko, nadaljujemo vrtanje s klasičnimi svedri.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510179
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Sveder za kamen

Posebej oblikovana geometrija karbidne ploščice (natančno brušenje na več površinah)

  • Natančno vrtanje
  • Natančno vrtanje brez ostružkov

Novo steblo poligona

  • Brez zdrsa v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos navora

Indikator globine vrtanja

  • Barvni obroč označuje idealno globino vrtanja

Hlajenje ni potrebno

  • Suho vrtanje

Opozorilo

  • maks. Hitrost: Premer 5 mm (800 vrt/min), premer 6 in 8 mm (600 vrt/min), premer 10 in 12 mm (400 vrt/min), premer 14 mm (200 vrt/min)
  • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje!
  • Optimalni kontaktni pritisk: 35–45 kg
  • Če upoštevate priporočeno hitrost vrtanja in izvajate optimalen kontaktni pritisk, vendar ne slišite več strganja, je svedru potekla življenjska doba.
  • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko se ne vrti → Nevarnost zloma!
  • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → Življenjska doba se predčasno konča!
  • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → Nevarnost zloma!
  • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material iz ploščic, ki jih nameravate vrtati)
  • Če uporabljate sveder s premerom 14 mm, je treba predvrtanje izvesti z dodatnim svedrom (8 mm).
*
*
*

Sveder za kamen

Posebej oblikovana geometrija karbidne ploščice (natančno brušenje na več površinah)

  • Natančno vrtanje
  • Natančno vrtanje brez ostružkov

Novo steblo poligona

  • Brez zdrsa v vpenjalni glavi
  • Optimalen prenos navora

Indikator globine vrtanja

  • Barvni obroč označuje idealno globino vrtanja

Hlajenje ni potrebno

  • Suho vrtanje

Opozorilo

  • maks. Hitrost: Premer 5 mm (800 vrt/min), premer 6 in 8 mm (600 vrt/min), premer 10 in 12 mm (400 vrt/min), premer 14 mm (200 vrt/min)
  • Ni primeren za udarno vrtanje. Samo za rotacijsko vrtanje!
  • Optimalni kontaktni pritisk: 35–45 kg
  • Če upoštevate priporočeno hitrost vrtanja in izvajate optimalen kontaktni pritisk, vendar ne slišite več strganja, je svedru potekla življenjska doba.
  • Izogibajte se močnemu kontaktnemu pritisku na sveder, ko se ne vrti → Nevarnost zloma!
  • Prenizek kontaktni tlak in/ali previsoka hitrost vrtanja → Življenjska doba se predčasno konča!
  • Izogibajte se nagibanju in vrtenju med postopkom vrtanja → Nevarnost zloma!
  • Priporočamo vrtanje testnih lukenj (idealno v odpadni material iz ploščic, ki jih nameravate vrtati)
  • Če uporabljate sveder s premerom 14 mm, je treba predvrtanje izvesti z dodatnim svedrom (8 mm).