VIJAK ASSY4
Vijak za les z RW-pogonom za zanesljiv prenos sile, estetski zaključek in majhen napor pri vijačenju.
- RW-pogon: večja moč zaradi večje kontaktne površine na bitu, boljša stabilnost in natančno pozicioniranje; en bit za več premerov; združljiv s prejšnjim AW-pogonom.
- Glava vijaka: velik premer glave zagotavlja visok pritisk in močno povezavo dveh lesenih delov, ko vijak leži na površini.
- Enostavno vijačenje: majhna sila potiskanja pri vstopu stebla zaradi rezkarja; zmanjšano tveganje za prelom vijaka zaradi visokega navora loma; manjše tveganje poškodb zaradi kovinskih ostružkov (rezkar integriran v navoj); manjša obraba orodja.
- Zaščita pred prekomernim privijanjem: višji prenos sile v trdem lesu zaradi dvojne, asimetrične oblike navoja in boljše sidranje zaradi višjih streh navoja.
- Začetek navoja: majhna nevarnost razcepa zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici; zmanjšana sila privijanja zaradi manj trenja.
- Trdnost in duktilnost: usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in visoko duktilnost vijaka.
- Opomba za načrtovanje: priporočena uporaba programske opreme Würth; dimenzioniranje vijakov ASSY je možno od Ø 5 mm; za zunanje aplikacije in kloridno atmosfero uporabite vijake ASSY 4 A2 ali HCR iz nerjavečega jekla; vijaki ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za les in lesene materiale; za plastične vložke uporabite vijake z ustrezno konico (npr. ASSY D).
Odobritev po ETA-11/0190. Upoštevajte evropsko tehnično dovoljenje (ETA).
DVOJNI NASTAVEK RW20
Dvojni bit RW20 za optimalno uporabo z vijaki ASSY nove generacije.
- Večja moč zaradi večje kontaktne površine bita.
- Večja stabilnost in natančno pozicioniranje zaradi popolnega vpetja bita v pogon.
- Udobno delo z eno roko in zanesljiv oprijem pri nameščanju vijaka zaradi tesno prilegajoče se vdolbine, tudi brez magnetnega držala za bite.
- Dvojno potiskan bit za enostavno prepoznavanje želene velikosti bita.