DELOVNE HLAČE Z ZUNANJIMI ŽEPI (TEMNO MODRE), velikost 56

72,9
72,9
Hlače so zasnovane za večjo praktičnost pri delu, saj imajo dodatne zunanje žepe za shranjevanje orodja. Omogočajo hiter dostop do svinčnika, metra, dleta, noža ali vijakov. Z njihovo uporabo je manj potrebe po sklanjanju in iskanju orodja med delom.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510037
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moške hlače z elastičnimi vstavki

Raztegljive in zračne delovne hlače z visokim deležem bombaža in skritim gumbom.

  • Material (križno tkana tkanina): 97% bombaž, 3% elastan – 260 g/m²
  • Ojačitve: 100% najlon – 210 g/m²
  • Žepi za ščitnike kolen iz 4-smerno raztegljive tkanine – 287 g/m²
  • Ojačani holsterski (viseči) žepi, žep za osebno izkaznico, stranski žepi, stegenski žep z vgrajenim žepom za telefon, žep za ravnilo, žep za nož z gumbom
  • Odsevni detajli; držala za orodje na obeh straneh pasu
  • Anatomsko oblikovana kolena; elastičen in protizdrsen pas
  • Elastični, ojačani žepi za ščitnike kolen za velikost 20 cm ali 25 cm
  • Podaljšek hlačnic: dodatnih 5 cm
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 56
*
*
*

Moške hlače z elastičnimi vstavki

Raztegljive in zračne delovne hlače z visokim deležem bombaža in skritim gumbom.

  • Material (križno tkana tkanina): 97% bombaž, 3% elastan – 260 g/m²
  • Ojačitve: 100% najlon – 210 g/m²
  • Žepi za ščitnike kolen iz 4-smerno raztegljive tkanine – 287 g/m²
  • Ojačani holsterski (viseči) žepi, žep za osebno izkaznico, stranski žepi, stegenski žep z vgrajenim žepom za telefon, žep za ravnilo, žep za nož z gumbom
  • Odsevni detajli; držala za orodje na obeh straneh pasu
  • Anatomsko oblikovana kolena; elastičen in protizdrsen pas
  • Elastični, ojačani žepi za ščitnike kolen za velikost 20 cm ali 25 cm
  • Podaljšek hlačnic: dodatnih 5 cm
Specifikacije izdelkov
Velikost 56