ZIMSKA DELOVNA JAKNA SOFTSHELL GALE PAD (ANTRACIT), velikost 2XL

54,9
54,9
Podložena softshell jakna s 3-sloji in z vodnim stolpcem WP 8000 mm. Jakna je odporna na močan dež in vas bo ščitila pri vsakodnevnem delu na prostem.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510021
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moška zimska delovna softshell jakna

Topla softshell jakna z neodstranljivo kapuco in zadrgo s kovinskim drsnikom »semi-auto lock«.

  • Zadrga s prilagojenim vlečkom.
  • Neodstranljiva kapuca z nastavljivo vrvico.
  • Elastične manšete z zapenjanjem na ježka.
  • 2 bočna žepa in 1 prsni žep na zadrgo; fluorescenčni vlečki.
  • 2 notranja žepa: en oblikovan na zadrgo in en za tablico z zapiranjem na ježka.
  • Nastavljiv spodnji rob z zateznimi stoperji.
  • Vodni stolpec: 8000 mm H₂O.
  • Paroprepustnost (WVT): 5000 g/m²/24 h.
  • Material: 95 % poliester, 5 % elastan.
  • Gramatura: 320 g/m².
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 2XL
*
*
*

Moška zimska delovna softshell jakna

Topla softshell jakna z neodstranljivo kapuco in zadrgo s kovinskim drsnikom »semi-auto lock«.

  • Zadrga s prilagojenim vlečkom.
  • Neodstranljiva kapuca z nastavljivo vrvico.
  • Elastične manšete z zapenjanjem na ježka.
  • 2 bočna žepa in 1 prsni žep na zadrgo; fluorescenčni vlečki.
  • 2 notranja žepa: en oblikovan na zadrgo in en za tablico z zapiranjem na ježka.
  • Nastavljiv spodnji rob z zateznimi stoperji.
  • Vodni stolpec: 8000 mm H₂O.
  • Paroprepustnost (WVT): 5000 g/m²/24 h.
  • Material: 95 % poliester, 5 % elastan.
  • Gramatura: 320 g/m².
Specifikacije izdelkov
Velikost 2XL