Set vijakov, vložkov in nastavkov za sidranje v knauf

19,9
19,9

Set vijakov in vložkov, držala nastavkov z magnetom in nastavkov Pozidriv

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202503168
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

"Nastavek POZIDRIV (0614176652)

Hitro, varno in manj naporno vijačenje.

  • Oblika nastavka optimizira prenos moči pri vijačenju.
  • Natančno centriranje bita in čim večja stična površina bita v vijačnem gonilu omogočata pravilno vijačenje tudi pri številnih vijačenjih.
  • Bit za ročno in električno orodje:
    • Šestkotno držalo 1/4 palca ustreza večini standardnih nastavkov na izvijačih z nastavki za bite, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih.
    • Žlebovi v držalu zagotavljajo, da se bit varno drži v orodju.
  • Robusten vijačni nastavek:
    • Material bita zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo.
    • Dolgoročna uporabnost bita zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja.

Vložek za mavčne plošče W-GS z vijakom (0903255100)

  • Visokokakovostni zamak.
  • Pritrditev z oblikovnim zaklepanjem.
  • Patentirana oblika omogoča vstavitev vložka z nastavkom PZ, AW ali TX, saj se sila prenaša prek šestih robov nastavka.
  • Patentirana zaščita proti vrtenju se aktivira, ko se vstavi vijak.
  • Vključuje: vijak Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, pocinkan jeklo.
  • Ko se vijak odstrani, se vložek za votle stene ne zavrti v nasprotno smer in ostane v sidrni podlagi.
  • Za montažo je potreben le majhen prostor za ploščo (samo 15 mm).

Držalo nastavkov (0614176702)"

*
*
*

"Nastavek POZIDRIV (0614176652)

Hitro, varno in manj naporno vijačenje.

  • Oblika nastavka optimizira prenos moči pri vijačenju.
  • Natančno centriranje bita in čim večja stična površina bita v vijačnem gonilu omogočata pravilno vijačenje tudi pri številnih vijačenjih.
  • Bit za ročno in električno orodje:
    • Šestkotno držalo 1/4 palca ustreza večini standardnih nastavkov na izvijačih z nastavki za bite, električnih izvijačih in akumulatorskih izvijačih.
    • Žlebovi v držalu zagotavljajo, da se bit varno drži v orodju.
  • Robusten vijačni nastavek:
    • Material bita zagotavlja nadpovprečno dolgo življenjsko dobo.
    • Dolgoročna uporabnost bita zmanjšuje stroške zamenjave in skladiščenja.

Vložek za mavčne plošče W-GS z vijakom (0903255100)

  • Visokokakovostni zamak.
  • Pritrditev z oblikovnim zaklepanjem.
  • Patentirana oblika omogoča vstavitev vložka z nastavkom PZ, AW ali TX, saj se sila prenaša prek šestih robov nastavka.
  • Patentirana zaščita proti vrtenju se aktivira, ko se vstavi vijak.
  • Vključuje: vijak Ø 4,5 mm x 30 mm, PZ 2, pocinkan jeklo.
  • Ko se vijak odstrani, se vložek za votle stene ne zavrti v nasprotno smer in ostane v sidrni podlagi.
  • Za montažo je potreben le majhen prostor za ploščo (samo 15 mm).

Držalo nastavkov (0614176702)"