100 PVC polžkov za lažja sidranja v izolacijske materiale in vijaki za pritrditev v vložek

29,9
29,9
100 PVC polžkov za lažja sidranja v izolacijske materiale kot je stiropor brez predvrtanja. V kolikor je debelina ometa nad 3 mm je omet potrebno prevrtati s svedrom 18 mm. Set vsebuje še vijake za pritrditev v vložek.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510177
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vložek izolacijski SHARK ISO 18x50

Vložek za pritrjevanje lahkih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče, posebej primeren za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih
  • Popolno vijčenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • Pri tankih ometnih slojih < 4 mm ni potrebno predvrtavanje
  • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • Odporen na gnitje, vremenske vplive in staranje (visokokakovostni PP)
  • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • Primeren za predhodno vgradnjo
  • Oblikovana pritezitev za zanesljivo sidranje
  • Priporočena uporaba z vijakom za vložke ASSY-D
  • Temperaturno območje uporabe: -20 °C do +100 °C
  • Barva: antracitno siva, RAL 7016
  • Material: PP GF – polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Oznaka tipa: SHARK ISO
  • Art. št.: 590350050

WÜPOFAST vijak za iverko, modro pocinkan

Jekleni vijak WÜPOFAST za iverne plošče z modro pocinkano zaščito, polnim navojem in lečasto glavo PZ, z drsnim premazom za lažje vijačenje.

  • Material: jeklo, modro pocinkano
  • Navoj: polni
  • Glava: lečasta (pan head), križni vtis PZ
  • Plastični drsni premaz za lahek tek vijaka in hitro vijačenje
  • Večji upogibni kot za elastičnost vijaka in manjšo nevarnost loma
  • Visok prelomni navor zaradi nadzorovane kakovosti kaljenega jekla
  • Optimiziran vijačni navor zaradi drsnega premaza, čistega navoja in oblikovanih navojev
  • Konica 25° za natančno pozicioniranje na trdih površinah (prevlečene in vodoodporne iverne plošče, les, lesni materiali, MDF)
  • Uporaba: ni primerno za zunanjo uporabo
  • Oznaka izvedbe: WÜPOFAST steel zinc plated full thread pan head Z
  • Koda artikla: SCR-PANHD-WO-Z2-(A2K)4,5x35
  • Art. št.: 019645 35
  • EAN: 4011231252416
*
*
*

Vložek izolacijski SHARK ISO 18x50

Vložek za pritrjevanje lahkih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče, posebej primeren za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih
  • Popolno vijčenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • Pri tankih ometnih slojih < 4 mm ni potrebno predvrtavanje
  • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • Odporen na gnitje, vremenske vplive in staranje (visokokakovostni PP)
  • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • Primeren za predhodno vgradnjo
  • Oblikovana pritezitev za zanesljivo sidranje
  • Priporočena uporaba z vijakom za vložke ASSY-D
  • Temperaturno območje uporabe: -20 °C do +100 °C
  • Barva: antracitno siva, RAL 7016
  • Material: PP GF – polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Oznaka tipa: SHARK ISO
  • Art. št.: 590350050

WÜPOFAST vijak za iverko, modro pocinkan

Jekleni vijak WÜPOFAST za iverne plošče z modro pocinkano zaščito, polnim navojem in lečasto glavo PZ, z drsnim premazom za lažje vijačenje.

  • Material: jeklo, modro pocinkano
  • Navoj: polni
  • Glava: lečasta (pan head), križni vtis PZ
  • Plastični drsni premaz za lahek tek vijaka in hitro vijačenje
  • Večji upogibni kot za elastičnost vijaka in manjšo nevarnost loma
  • Visok prelomni navor zaradi nadzorovane kakovosti kaljenega jekla
  • Optimiziran vijačni navor zaradi drsnega premaza, čistega navoja in oblikovanih navojev
  • Konica 25° za natančno pozicioniranje na trdih površinah (prevlečene in vodoodporne iverne plošče, les, lesni materiali, MDF)
  • Uporaba: ni primerno za zunanjo uporabo
  • Oznaka izvedbe: WÜPOFAST steel zinc plated full thread pan head Z
  • Koda artikla: SCR-PANHD-WO-Z2-(A2K)4,5x35
  • Art. št.: 019645 35
  • EAN: 4011231252416