Set za vijačenje 1/2”

139
139
Set za vijačenje 1/2" je namenjen za hitro in učinkovito privijanje ali odvijanje vijakov z uporabo pnevmatskega udarnega vijačnika in kompletom nastavkov, idealen za profesionalno in domačo rabo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202304047
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Moč: 470 / 569 Nm
  • Delovni tlak: 6,3 bara
  • Pretok zraka: 102 l/min
  • Min. not. premer cevi: 8 mm

Art. št. Naziv Kol.
07037360 VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" H 1
071413701 KLJUČ NATIČNI DOLGI 78MM - 1/2" SET - 13 KOS 1
0699100614 SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 1
*
*
*
  • Moč: 470 / 569 Nm
  • Delovni tlak: 6,3 bara
  • Pretok zraka: 102 l/min
  • Min. not. premer cevi: 8 mm

Art. št. Naziv Kol.
07037360 VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" H 1
071413701 KLJUČ NATIČNI DOLGI 78MM - 1/2" SET - 13 KOS 1
0699100614 SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 1