Set za vijačenje 1/2”
Set za vijačenje 1/2" je namenjen za hitro in učinkovito privijanje ali odvijanje vijakov z uporabo pnevmatskega udarnega vijačnika in kompletom nastavkov, idealen za profesionalno in domačo rabo.
- Moč: 470 / 569 Nm
- Delovni tlak: 6,3 bara
- Pretok zraka: 102 l/min
- Min. not. premer cevi: 8 mm
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 07037360 |
VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" H |
1 |
| 071413701 |
KLJUČ NATIČNI DOLGI 78MM - 1/2" SET - 13 KOS |
1 |
| 0699100614 |
SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO |
1 |