Set vložkov Shark Pro + vijaki WUPO + sveder Quadro L-vario

69,87
69,87

Set vključuje vložke Shark Pro za zanesljivo sidranje v različnih podlagah, primerne za enostavno in močno pritrditev z lesnimi vijaki WUPO, ter sveder Quadro L-vario za natančno vrtanje odprtin ustreznih globin in debelin.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202412069
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set vložkov Shark

  • Za vse sidrne podlage, za lažje obremenitve
  • S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
  • Vstavimo vložek primerne velikosti
  • Z vijakom primerne debeline:
    • vložek 6 mm – vijak debeline 4 do 5 mm
    • vložek 8 mm – vijak debeline 4,5 do 6 mm
    • vložek 10 mm – vijak debeline 6 do 8 mm
  • in dolžine – dolžina vložka + debelina vložka + debelina pritrjevanca, pritrdimo želene elemente

Udarni sveder

  • Bistveno izboljšana življenjska doba armatur in betona
  • Zaradi inovativne in simetrične geometrije glave s štirimi rezalnimi robovi, masivne karbidne glave (premer 5–20 mm) ter enodelnega karbidnega elementa in oblike vrha (premer 22–32 mm)
  • Robovi za armaturo na rezalnih robovih preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapeljal izven središča
  • Opazno hitrejše vrtanje
  • Izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5–20 mm) zagotavlja hiter potek vrtanja in prenaša odrezke v transportno vijačnico
  • Nova večconska transportna spirala z optimiziranim premerom za večjo odpornost proti lomljenju, izboljšano hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov
    • Izmenične široke in ozke spiralne reže pri izvedbah Speed in Heavy Duty ter optimizirana trdnost spiralne sredice, pa tudi debelejša sredica v območju glave za dia 5–20 mm
    • Spirala z ojačanim jedrom, manjšo težo in povečano prostornino spirale za dia 22–32 mm
  • Natančno točkovno vrtanje – posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi
  • Konveksni konec držala in prehodno območje – kroglast konec stebla in prehod iz spirale v steblo (od premera 18 mm) za učinkovitejši prenos udarne energije
  • Indikatorji obrabe na glavi vrtalnika – za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj
  • Na voljo izključno pri Würthu
  • Embalaža izdelka je izdelana iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in jo je mogoče 100 % reciklirati

Lesni vijak

  • Vijak, ki se zagrize
  • Ploska vgrezna glava
    • Primerna za les in okovje
    • Vijačenje v okovje brez poškodovanja prevleke
  • Konec rezkarja (velikost 5 x 70 mm)
    • 40 % manj trenja pri vijačenju
    • Zmanjšana obraba električnega orodja (daljša življenjska doba)
  • Običajni navoj / grobi navoj
    • Običajni naklon navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v iverni plošči
    • Grob navoj za hitro vijačenje
  • Konec rezkarja vključen v razširjevalnik
    • Manj napora pri vijačenju zaradi zmanjšanega trenja
    • Zmanjšan razvoj razpok
  • Konica igle
    • Omogoča optimalen oprijem brez zdrsa
    • Neprekinjen navoj
    • Ne poškoduje površine
  • PZ pogon
    • Najbolj priljubljen pogon na trgu
    • Enostavna vstavljivost in centriranje
    • Odlična oprijemljivost
    • Izboljšana natančnost pogona

 

*
*
*

Set vložkov Shark

  • Za vse sidrne podlage, za lažje obremenitve
  • S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
  • Vstavimo vložek primerne velikosti
  • Z vijakom primerne debeline:
    • vložek 6 mm – vijak debeline 4 do 5 mm
    • vložek 8 mm – vijak debeline 4,5 do 6 mm
    • vložek 10 mm – vijak debeline 6 do 8 mm
  • in dolžine – dolžina vložka + debelina vložka + debelina pritrjevanca, pritrdimo želene elemente

Udarni sveder

  • Bistveno izboljšana življenjska doba armatur in betona
  • Zaradi inovativne in simetrične geometrije glave s štirimi rezalnimi robovi, masivne karbidne glave (premer 5–20 mm) ter enodelnega karbidnega elementa in oblike vrha (premer 22–32 mm)
  • Robovi za armaturo na rezalnih robovih preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapeljal izven središča
  • Opazno hitrejše vrtanje
  • Izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5–20 mm) zagotavlja hiter potek vrtanja in prenaša odrezke v transportno vijačnico
  • Nova večconska transportna spirala z optimiziranim premerom za večjo odpornost proti lomljenju, izboljšano hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov
    • Izmenične široke in ozke spiralne reže pri izvedbah Speed in Heavy Duty ter optimizirana trdnost spiralne sredice, pa tudi debelejša sredica v območju glave za dia 5–20 mm
    • Spirala z ojačanim jedrom, manjšo težo in povečano prostornino spirale za dia 22–32 mm
  • Natančno točkovno vrtanje – posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi
  • Konveksni konec držala in prehodno območje – kroglast konec stebla in prehod iz spirale v steblo (od premera 18 mm) za učinkovitejši prenos udarne energije
  • Indikatorji obrabe na glavi vrtalnika – za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj
  • Na voljo izključno pri Würthu
  • Embalaža izdelka je izdelana iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in jo je mogoče 100 % reciklirati

Lesni vijak

  • Vijak, ki se zagrize
  • Ploska vgrezna glava
    • Primerna za les in okovje
    • Vijačenje v okovje brez poškodovanja prevleke
  • Konec rezkarja (velikost 5 x 70 mm)
    • 40 % manj trenja pri vijačenju
    • Zmanjšana obraba električnega orodja (daljša življenjska doba)
  • Običajni navoj / grobi navoj
    • Običajni naklon navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v iverni plošči
    • Grob navoj za hitro vijačenje
  • Konec rezkarja vključen v razširjevalnik
    • Manj napora pri vijačenju zaradi zmanjšanega trenja
    • Zmanjšan razvoj razpok
  • Konica igle
    • Omogoča optimalen oprijem brez zdrsa
    • Neprekinjen navoj
    • Ne poškoduje površine
  • PZ pogon
    • Najbolj priljubljen pogon na trgu
    • Enostavna vstavljivost in centriranje
    • Odlična oprijemljivost
    • Izboljšana natančnost pogona