Set vložkov Shark Pro + vijaki WUPO + sveder Quadro L-vario
Set vključuje vložke Shark Pro za zanesljivo sidranje v različnih podlagah, primerne za enostavno in močno pritrditev z lesnimi vijaki WUPO, ter sveder Quadro L-vario za natančno vrtanje odprtin ustreznih globin in debelin.
Set vložkov Shark
- Za vse sidrne podlage, za lažje obremenitve
- S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
- Vstavimo vložek primerne velikosti
- Z vijakom primerne debeline:
- vložek 6mm – vijak debeline 4 do 5mm
- vložek 8mm – vijak debeline 4,5 do 6mm
- vložek 10mm – vijak debeline 6 do 8mm
- in dolžine – dolžina vložka + debelina vložka + debelina pritrjevanca, pritrdimo želene elemente.
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 590620635 |
Vložek Zebra (Shark Pro) KST 6x35 |
400 |
| 590620846 |
Vložek Zebra (Shark Pro) KST 8x46 |
200 |
| 590620156 |
Vložek Zebra (Shark Pro) KST 10x56 |
100 |
| 01986445 |
Vijak lesni WUPO2-CT-Z2-(A2K)-4x45/40 |
400 |
| 01986560 |
Vijak lesni WUPO2-CT-Z2-(A3K)-5x60/54 |
250 |
| 01988660 |
Vijak lesni WUPO2-CT-Z2-(A2K)-6x80/73 |
100 |
| 0648076017 |
Sved. Quadro L Vario-SDS-Plus-D6,0-L115-AL100 |
2 |
| 0648078019 |
Sved. Quadro L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 |
4 |
| 0648071016 |
Sved. Quadro L Vario-SDS-Plus-D10-L165-AL100 |
2 |