Set sidrnih vijakov za beton M8-10-12

99,9
99,9
Set sidrnih vijakov za beton M8, M10 in M12 je namenjen za trdno pritrditev v nerazpokani beton, vključno z zahtevnejšimi obremenitvami, z uporabo priloženih svedrov za natančno vrtanje lukenj ustreznih globin ter sidrnih vijakov za zanesljivo sidranje.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202412070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set sidrnih vijakov

  • Za nerazpokan beton, za težje obremenitve
  • S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
  • Izpihamo prah iz luknje
  • S kladivom zabijemo sidrni vijak
  • Z moment ključem in primernim momentom privijemo matico:
    • M8 – 20Nm
    • M10 – 35Nm
    • M12 – 60Nm

Art. št. Naziv Kol.
0648078016 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 1
0648071021 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10,0-L215-AL150 1
0648071221 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12-L215-AL160 1
0904187599 Vijak sidrni W/F.S ZN M8/75 100
0904119099 Vijak sidrni W/F.S ZN M10/90 100
09041211099 Vijak sidrni W/F.S ZN M12/110 100
*
*
*

Set sidrnih vijakov

  • Za nerazpokan beton, za težje obremenitve
  • S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
  • Izpihamo prah iz luknje
  • S kladivom zabijemo sidrni vijak
  • Z moment ključem in primernim momentom privijemo matico:
    • M8 – 20Nm
    • M10 – 35Nm
    • M12 – 60Nm

Art. št. Naziv Kol.
0648078016 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 1
0648071021 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10,0-L215-AL150 1
0648071221 Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12-L215-AL160 1
0904187599 Vijak sidrni W/F.S ZN M8/75 100
0904119099 Vijak sidrni W/F.S ZN M10/90 100
09041211099 Vijak sidrni W/F.S ZN M12/110 100