Set sidrnih vijakov za beton M8-10-12
Set sidrnih vijakov za beton M8, M10 in M12 je namenjen za trdno pritrditev v nerazpokani beton, vključno z zahtevnejšimi obremenitvami, z uporabo priloženih svedrov za natančno vrtanje lukenj ustreznih globin ter sidrnih vijakov za zanesljivo sidranje.
Set sidrnih vijakov
- Za nerazpokan beton, za težje obremenitve
- S svedrom zvrtamo luknjo primerne debeline in globine
- Izpihamo prah iz luknje
- S kladivom zabijemo sidrni vijak
-
Z moment ključem in primernim momentom privijemo matico:
- M8 – 20Nm
- M10 – 35Nm
- M12 – 60Nm
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 0648078016 |
Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D8,0-L165-AL100 |
1 |
| 0648071021 |
Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D10,0-L215-AL150 |
1 |
| 0648071221 |
Sved. Quadro-L Vario-SDS-Plus-D12-L215-AL160 |
1 |
| 0904187599 |
Vijak sidrni W/F.S ZN M8/75 |
100 |
| 0904119099 |
Vijak sidrni W/F.S ZN M10/90 |
100 |
| 09041211099 |
Vijak sidrni W/F.S ZN M12/110 |
100 |