Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Filters
    Language
    Search

    Laser RL2-14

    999
    0
    Set Laser RL2-14 je namenjen natančnemu niveliranju na prostem in v zaprtih prostorih, z visoko natančnostjo, dolžinskim dometom in prilagodljivo opremo za različne višine.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312047
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
    • Izjemno robusten, vzdržljiv in enostaven za uporabo.
    • Samodejno vodoravno samoniveliranje v nekaj sekundah.
    • Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
    • Domet 400m, natančnost 1mm/10m, samonivelirno območje +/- 5 stopinj.
    • Dobava brez baterij.
    • Stojalo nastavljivo po višini 90 – 190 cm.

    Art. št. Naziv Kol.
    5709300302 Laser RL2-14 1
    0714649302 Stojalo za laser 1
    5709300451 Sprejmenik za laser 1
    071464 425 Teleskopska letv 1
    *
    *
    *
    • Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
    • Izjemno robusten, vzdržljiv in enostaven za uporabo.
    • Samodejno vodoravno samoniveliranje v nekaj sekundah.
    • Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
    • Domet 400m, natančnost 1mm/10m, samonivelirno območje +/- 5 stopinj.
    • Dobava brez baterij.
    • Stojalo nastavljivo po višini 90 – 190 cm.

    Art. št. Naziv Kol.
    5709300302 Laser RL2-14 1
    0714649302 Stojalo za laser 1
    5709300451 Sprejmenik za laser 1
    071464 425 Teleskopska letv 1